Tydenbrooks 1061004 | ซีลสายไฟ 13 X 15/64 นิ้ว สีฟ้า - Pk200 | 4wkl5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYDENBROOKS 1061004 ซีลสายไฟ 13 x 15/64 นิ้วสีน้ำเงิน - แพ็คละ 200 | AE2CRT 4WKL 5

TYDENBROOKS 1061004 Cable Seal 13 x 15/64 นิ้ว สีน้ำเงิน - แพ็คละ 200

In Stock
รายการ: AE2CRT รุ่น: 1061004ข้ามอ้างอิง: 4WKL5
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
฿9,725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีลสายเคเบิล
สายเคเบิล Dia.1 / 16 "
สีสีน้ำเงิน
ความสูงของพื้นที่สำนักพิมพ์3 / 4 "
ความกว้างของพื้นที่สำนักพิมพ์31 / 32 "
พิมพ(1) เมทานอล (1) หลายภาษา
ความยาว13 "
วัสดุสายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี
จำนวนตัวเลข7
ความยาวในการทำงาน10 "
แอพพลิเคชันหลักรถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์
ความหนา15 / 64 "
ความยาวของสายไฟ7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.83
ความสูงของเรือ (ซม.)24.89
ความยาวเรือ (ซม.)41.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8309900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอพพลิเคชันหลักสายเคเบิล Dia.สีความหนาความยาวของสายไฟชิ้นความยาววัสดุกก. จำนวนราคา
TYDENBROOKS 1061060 ซีลสาย 14 x 19/32 นิ้วสีขาวสังกะสี - แพ็คละ 250 | AC8FGN 39R473 1061060รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์1 / 16 "ขาว19 / 32 "15 / 16 "ซีลสายเคเบิล14 "สายสังกะสี / สังกะสี1฿41,159
TYDENBROOKS 1061061 ซีลสาย 14 x 19/32 นิ้วสังกะสี - แพ็คละ 250 | AC8FGP 39R474 1061061รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์1 / 16 "ส้ม19 / 32 "15 / 16 "ซีลสายเคเบิล14 "สายสังกะสี / สังกะสี1฿41,159
TYDENBROOKS 1061003 ซีลสายไฟ 13 x 15/64 นิ้วสีแดง - แพ็คละ 200 | AE2CRR 4WKL4 1061003รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์1 / 16 "สีแดง15 / 64 "7 / 8 "ซีลสายเคเบิล13 "สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี1฿11,171
TYDENBROOKS 1061005 ซีลสายไฟ 13 x 9/64 นิ้วสีแดง - แพ็คละ 200 | AE2CRU 4WKL6 1061005รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์9 / 64 "สีแดง9 / 64 "1.125 "ซีลสายเคเบิล13 "สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี1฿11,209
TYDENBROOKS 1061006 ซีลสายไฟ 13 x 3/8 นิ้วสีน้ำเงิน - แพ็คละ 200 | AE2CRV 4WKL7 1061006รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์9 / 64 "สีน้ำเงิน3 / 8 "1.125 "ซีลสายเคเบิล13 "สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี1฿11,594
TYDENBROOKS 1061007 ซีลสายไฟ 13-1 / 2 x 1/4 นิ้วสีแดง - แพ็คละ 200 | AE2CRW 4WKL8 1061007รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์13 / 64 "สีแดง1 / 4 "1 43 / 64 "ซีลสายเคเบิล13.5 "สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี1฿13,627
TYDENBROOKS 1061008 ซีลสายไฟ 13-1 / 2 x 1/4 นิ้วสีน้ำเงิน - แพ็คละ 200 | AE2CRX 4WKL9 1061008รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์13 / 64 "สีน้ำเงิน1 / 4 "1 43 / 64 "ซีลสายเคเบิล13.5 "สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี1฿15,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYDENBROOKS 1061004 Cable Seal 13 x 15/64 นิ้ว สีน้ำเงิน - แพ็คละ 200
฿9,725 / หน่วย