TYDENBROOKS 1061008 ซีลสายไฟ 13-1/2 x 1/4 นิ้ว สีน้ำเงิน - แพ็คละ 200 อัน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีลสายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 13 / 64 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของพื้นที่สำนักพิมพ์ | 1-1 / 8 " |
ความกว้างของพื้นที่สำนักพิมพ์ | 1-3 / 8 " |
พิมพ | (1) เมทานอล (1) หลายภาษา |
ความยาว | 13.5 " |
วัสดุ | สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี |
จำนวนตัวเลข | 7 |
ความยาวในการทำงาน | 12 " |
แอพพลิเคชันหลัก | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความยาวของสายไฟ | 1 43 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8309900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอพพลิเคชันหลัก | สายเคเบิล Dia. | สี | ความหนา | ความยาวของสายไฟ | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061060 | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ | 1 / 16 " | ขาว | 19 / 32 " | 15 / 16 " | ซีลสายเคเบิล | 14 " | สายสังกะสี / สังกะสี | 1 | ฿41,159 | ||
1061061 | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ | 1 / 16 " | ส้ม | 19 / 32 " | 15 / 16 " | ซีลสายเคเบิล | 14 " | สายสังกะสี / สังกะสี | 1 | ฿41,159 | ||
1061003 | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ | 1 / 16 " | สีแดง | 15 / 64 " | 7 / 8 " | ซีลสายเคเบิล | 13 " | สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี | 1 | ฿11,171 | ||
1061004 | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ | 1 / 16 " | สีน้ำเงิน | 15 / 64 " | 7 / 8 " | ซีลสายเคเบิล | 13 " | สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี | 1 | ฿9,725 | ||
1061005 | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ | 9 / 64 " | สีแดง | 9 / 64 " | 1.125 " | ซีลสายเคเบิล | 13 " | สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี | 1 | ฿11,209 | ||
1061006 | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ | 9 / 64 " | สีน้ำเงิน | 3 / 8 " | 1.125 " | ซีลสายเคเบิล | 13 " | สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี | 1 | ฿11,594 | ||
1061007 | รถบรรทุกรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ | 13 / 64 " | สีแดง | 1 / 4 " | 1 43 / 64 " | ซีลสายเคเบิล | 13.5 " | สายอลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี | 1 | ฿13,627 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.