TYGON ADA00070 ท่อใส เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
โค้งรัศมี | 5.5 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความแข็ง | ฝั่ง A: 65 |
ภายใน Dia | 1.25 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | ไวนิล |
แม็กซ์ ความดัน | 85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 1.625 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ชั่วคราว พิสัย | 165 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | Tygon (R), ความดัน |
สูญญากาศ | 10 นิ้ว Hg |
ความหนาของผนัง | 3 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95 |
รหัส HS | 3917320010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.