ไทรัป Erg50 | เครื่องมือติดตั้งเคเบิ้ลไท 18-50 Lb | 1tbd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TY-RAP ERG50 เครื่องมือติดตั้งเคเบิ้ลไท 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8

TY-RAP เครื่องมือติดตั้งเข็มขัดรัดสายไฟ ERG50 18-50 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB3GQE รุ่น: ERG50การอ้างอิงโยง: 1TBD8
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
฿19,936 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนผูกสาย
การก่อสร้างพอลิเมอร์แรงกระแทกสูง
คะแนนหน้าที่งานเบา
ฟังก์ชันติดตั้งสายรัดเพื่อแก้ไขความตึงเครียดและตัดแต่งหางล้าง
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กลไกการล็อคความตึงเครียด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.25 "
ระยะช่วงจับปรับได้เหมาะกับมือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
รหัสเครื่องมือA
ล้อการปรับความตึงเครียดที่เข้าถึงได้ง่าย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)23.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS8205595560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าSE

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 360 Degrees Rotatable Nose, Holds Trimmed Off Tails Captive, Adjustable Grip Span
  • ลักษณะ: สำหรับสายสัมพันธ์แรงดึง 18 ถึง 50 ปอนด์ช่องว่างในการแทรกที่กว้างขึ้นเพื่อการใส่ Tie ที่ง่ายขึ้นอนุญาตให้ใช้เครื่องมือ Ty-gun ในตำแหน่งใดก็ได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างคะแนนหน้าที่ฟังก์ชันประเภทการจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁระยะรหัสเครื่องมือราคา
เครื่องมือติดตั้งมัดสายเคเบิล TY-RAP L-400-C | AA8TXW 1A887 แอล-400-ซี-การ Heavy Duty-ปรับ Span Grip7.25 "ที่จับปรับได้เหมาะกับมือขนาดใหญ่และขนาดเล็กA฿5,194
TY-RAP ERG120 เครื่องมือติดตั้งเคเบิ้ลไท 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120พอลิเมอร์แรงกระแทกสูงการ Heavy Dutyติดตั้งสายรัดเพื่อแก้ไขความตึงเครียดและตัดแต่งหางล้างที่จับเบาะ7.25 "ช่วงจับปรับได้เหมาะกับมือขนาดใหญ่และขนาดเล็กB฿30,793
TY-RAP WT1-TB เครื่องมือรัดสายเคเบิล | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBพลาสติกแรงกระแทกสูงงานเบาตัดวงล้างออกด้วยพื้นผิวด้านบนของหัวเข็มขัดที่ราบ5.25 "-A฿3,471
TY-RAP WT2-TB เครื่องมือรัดสายเคเบิล | AC9VAL 3KH53 WT2-TBพลาสติกแรงกระแทกสูงงานเบาตัดวงล้างออกด้วยพื้นผิวด้านบนของหัวเข็มขัดที่ราบ5.25 "-B฿3,779

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TY-RAP เครื่องมือติดตั้งเข็มขัดรัดสายไฟ ERG50 18-50 ปอนด์
฿19,936 / หน่วย