ไทรัป Gl500rt | คลิปหนีบสายไฟ - Pk25 | 1a876 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TY-RAP GL500RT คลิปหนีบสายไฟ - แพ็ค 25 ชิ้น | AA8TXT 1A876

TY-RAP คลิปหนีบสายไฟ GL500RT - แพ็คละ 25 อัน

In Stock
รายการ: AA8TXT รุ่น: GL500RTข้ามอ้างอิง: 1A876
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
฿926 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลคลิป
ประเภทคลิปการปิดประตู
สีสีเทา
ความสูง0.84 "
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง1 / 2 "
ความยาว1"
วัสดุพีวีซีสีเทา
วิธีการติดตั้งกาวสำรอง
ความสูงของสล็อต0.50 "
ความกว้างของช่อง0.5 "
ชั่วคราว พิสัย-140 ถึง 185 F
ชนิดภาพเขียนการปิดประตู
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความหนาของกาว (นิ้ว) (1/16)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงกำลังการผลิตโฮลดิ้งความยาวความกว้างของช่องชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
TY-RAP GC250RT คลิปหนีบสายไฟ - แพ็ค 25 ชิ้น | AA8TXP 1A873 GC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "รายการด้านข้าง0.75 "฿695
TY-RAP GC500RT คลิปหนีบสายไฟ - แพ็ค 25 ชิ้น | AA8TXQ 1A874 GC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "รายการด้านข้าง1"฿768
TY-RAP GL250RT คลิปหนีบสายไฟ - แพ็ค 25 ชิ้น | AA8TXR 1A875 GL250RT0.56 "1 / 4 "0.75 "0.25 "การปิดประตู0.75 "฿713
TY-RAP GU250RT คลิปหนีบสายไฟ - แพ็ค 25 ชิ้น | AA8TXU 1A877 GU250RT0.47 "1 / 4 "0.75 "0.25 "รายการยอดนิยม0.75 "฿618
TY-RAP GU500RT คลิปหนีบสายไฟ - แพ็ค 25 ชิ้น | AA8TXV 1A878 GU500RT0.69 "1 / 2 "1"0.5 "รายการยอดนิยม1"฿762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TY-RAP คลิปหนีบสายไฟ GL500RT - แพ็คละ 25 อัน
฿926 / หน่วย