ไทแรป Tys12-280-10 | เคเบิ้ลไทร์ 12 นิ้ว สีเทาเมทัลลิก - Pk10 | 6je44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TY-RAP สายรัดเคเบิล TYS12-280-10 12 นิ้ว สีเทาเมทัลลิก แพ็ค 10 เส้น | AE9FJK 6JE44

TY-RAP TYS12-280-10 เข็มขัดรัดสายไฟ 12 นิ้ว สีเทาเมทัลลิค - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AE9FJK รุ่น: TYS12-280-10ข้ามอ้างอิง: 6JE44
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
฿894 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิล
วัสดุพื้นฐานโลหะ
สีสีเทาเมทัลลิค
ออกแบบหลายล็อค
หน้าที่หน้าที่หนักเป็นพิเศษ
ในร่มกลางแจ้งอาคารเท่านั้น
ความยาว12 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ Bundle Dia4"
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ชั่วคราว พิสัย-112 องศาถึง 1000 องศา F
ความต้านแรงดึง£ 250
ความหนา0.01 "
ประเภท UL21
ความกว้าง0.29 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ Bundle Diaวัสดุพื้นฐานสีตรวจจับโลหะได้ขนาดรูยึดชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนาราคา
TY-RAP TY25MX-A เคเบิ้ลไทด์ 7.31 นิ้ว สีดำ แพ็ค 100 เส้น | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "ไนลอนBlackไม่--40 องศาถึง 221 องศา F50 ปอนด์0.048 "฿2,442
TY-RAP TY27MX-A เคเบิ้ลไท 13.4 นิ้ว สีดำ แพ็ค 50 เส้น | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "ไนลอนBlackไม่--40 องศาถึง 221 องศา F£ 1200.063 "฿5,405
TY-RAP TY533M เคเบิ้ลไทร์ 4 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ค 100 เส้น | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่#4-40 องศาถึง 185 องศา F18 ปอนด์0.03 "฿1,690
TY-RAP TY534M เคเบิ้ลไทร์ 6 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ค 100 เส้น | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่#8-40 องศาถึง 185 องศา F40 ปอนด์0.04 "฿2,192
TY-RAP TY534MX เคเบิ้ลไทด์ 6 นิ้ว สีดำ แพ็ค 100 เส้น | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "ไนลอนBlackไม่#8-40 องศาถึง 185 องศา F40 ปอนด์0.04 "฿3,532
TY-RAP TY535M เคเบิ้ลไทด์ 7.8 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ค 100 เส้น | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่#10-40 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.04 "฿2,279
TY-RAP TY535MX เคเบิ้ลไทด์ 7.8 นิ้ว สีดำ แพ็ค 100 เส้น | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "ไนลอนBlackไม่#10-40 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.04 "฿3,172

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TY-RAP TYS12-280-10 เข็มขัดรัดสายไฟ 12 นิ้ว สีเทาเมทัลลิค - แพ็คละ 10 อัน
฿894 / หน่วย