UNGER COMSR ถังม็อบคู่พร้อมที่ดันข้าง 4 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับถังคู่พร้อมที่ปัดด้านข้าง |
ความจุ | 4 แกลลอน. |
ประเภทล้อ | 2 "Nonmarking Swivel |
สี | สีแดง |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 19 " |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
กลไก | ดำเนินการด้วยมือ |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ซับความจุ | ออนซ์ 16 |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 13 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้าง | 12 " |
ประเภท Wringer | กดด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ระบบการเข้ารหัสสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
คอมส์จี | สีเทา | ใช่ | ฿10,443 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.