UNITED ABRASIVES-SAIT 24070 ใบเจียร A24R 16 x.156 x1 3800 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อตัดขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
อาร์เบอร์โฮล | 1" |
เพชรที่น่าพิศวง | ไม่ |
ขบ | 24 |
แม็กซ์ RPM | 3800 |
ความหนา | 5 / 32 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | พิมพ์ฮิต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุขัด | อาร์เบอร์โฮล | ขบ | แม็กซ์ RPM | ความหนา | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22230 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 7 / 8 " | 36 | 13,300 | 0.045 " | 4.5 " | ฿217 | ||
22235 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 7 / 8 " | 36 | 12,200 | 0.045 " | 5" | ฿248 | ||
22240 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 7 / 8 " | 36 | 10,200 | 0.045 " | 6" | ฿268 | ||
23012 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 1 / 4 " | 36 | 30,558 | 0.035 " | 2" | ฿186 | ||
23061 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 5 / 8 " | 36 | 19,000 | 1 / 16 " | 4" | ฿223 | ||
23100 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 7 / 8 " | 24 | 13,300 | 3 / 32 " | 4.5 " | ฿235 | ||
23251 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 1.25 " | 60 | 8732 | 1 / 16 " | 7" | ฿1,032 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.