United Brass Works 285949 | โกลบวาล์ว 1-1/2 นิ้ว Fnpt | 45a301 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

UNITED BRASS WORKS 285949 โกลบวาล์ว 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt | AD6FBK 45A301

UNITED BRASS WORKS 285949 โกลปวาล์ว 1-1/2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AD6FBK รุ่น: 285949ข้ามอ้างอิง: 45A301
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
฿42,900 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
สไตล์ Bonnetสหภาพ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก6.25 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล406 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.5 "
วัสดุต้นกำเนิดนาวาทองเหลือง
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center7.75 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.48
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8481801070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
UNITED BRASS WORKS 285947 โกลบวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Bronze | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "฿27,504
UNITED BRASS WORKS 285948 วาล์วลูกโลก 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"฿32,670
UNITED BRASS WORKS 285950 โกลบวาล์ว 2 นิ้ว Fnpt Bronze | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "฿56,712

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

UNITED BRASS WORKS 285949 โกลปวาล์ว 1-1/2 นิ้ว Fnpt
฿42,900 / หน่วย