UNITED BRASS WORKS 285950 โกลบวาล์ว 2 นิ้ว Fnpt สีบรอนซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วโลก |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
สไตล์ Bonnet | สหภาพ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จัดการวัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 7.75 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 406 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุต้นกำเนิด | นาวาทองเหลือง |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 8.75 " |
ประเภทก้านวาล์ว | Rising |
วัสดุลิ่ม | ทองเหลือง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 8481801070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.