Usa Sealing Bulk-fg-4196 | ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีขาว | 55za94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

USA SEALING BULK-FG-4196 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว, สีขาว | CE9VCY 55ZA94

USA SEALING BULK-FG-4196 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีขาว

In Stock
รายการ: CE9VCY รุ่น: BULK-FG-4196ข้ามอ้างอิง: 55ZA94

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿418 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
รูกลอน8
สีขาว
ภายใน Dia6-5 / 8 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.11 "
ขนาดท่อ6"
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเต็มหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaขนาดท่อความหนาชนิดภาพเขียนราคา
USA SEALING BULK-FG-4242 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว, สีขาว | CE9VCZ 55ZC04 BULK-FG-4242ขาว6-5 / 8 "6"1 / 8 "เต็มหน้า฿797
USA SEALING BULK-FG-1339 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีดำ | CE9VDA 55ZA54 BULK-FG-1339Black6-5 / 8 "6"1 / 16 "เต็มหน้า฿273
USA SEALING BULK-FG-1362 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีดำ | CE9VDB 55ZA65 BULK-FG-1362Black6-5 / 8 "6"1 / 8 "เต็มหน้า฿616
USA SEALING BULK-FG-4012 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีดำ | CE9VDC 55ZC32 BULK-FG-4012Black6-5 / 8 "6"1 / 16 "เต็มหน้า฿418
USA SEALING BULK-FG-4058 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีดำ | CE9VDD 55ZC54 BULK-FG-4058Black6-5 / 8 "6"1 / 8 "เต็มหน้า฿797
USA SEALING BULK-FG-4564 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีดำ | CE9VDE 55ZC75 BULK-FG-4564Black6-5 / 8 "6"1 / 16 "เต็มหน้า฿521
USA SEALING BULK-FG-4610 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีดำ | CE9VDF 55ZC84 BULK-FG-4610Black6-5 / 8 "6"1 / 8 "เต็มหน้า฿996

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

USA SEALING BULK-FG-4196 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 11 นิ้ว สีขาว
฿418 / หน่วย