Usa Sealing Bulk-fg-5182 | ไฟเบอร์อะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 นิ้ว | 55yy54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

USA SEALING BULK-FG-5182 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 นิ้ว | CF2QTU 55ปป54

USA SEALING BULK-FG-5182 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: CF2QTU รุ่น: BULK-FG-5182ข้ามอ้างอิง: 55YY54

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,050 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
รูกลอน8
สีสีเทาเข้ม
ภายใน Dia4-1 / 2 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.10 "
ขนาดท่อ4"
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเต็มหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาชนิดภาพเขียนราคา
USA SEALING BULK-FG-5231 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว | CF2QNZ 55ZG01 BULK-FG-52316-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "แหวน฿511
USA SEALING BULK-FG-5277 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว | CF2QPA 55ZG12 BULK-FG-52776-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "แหวน฿1,699
USA SEALING BULK-FG-5113 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 นิ้ว | CF2QPB 55YY21 BULK-FG-51134-1 / 2 "9"4"1 / 16 "เต็มหน้า฿424
USA SEALING BULK-FG-5159 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 นิ้ว | CF2QPC 55YY32 BULK-FG-51594-1 / 2 "9"4"1 / 8 "เต็มหน้า฿848
USA SEALING BULK-FG-5208 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8-3/4 นิ้ว | CF2QPD 55ZF78 BULK-FG-52086-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "แหวน฿364
USA SEALING BULK-FG-5254 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8-3/4 นิ้ว | CF2QPE 55ZF89 BULK-FG-52546-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "แหวน฿727
USA SEALING BULK-FG-5134 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8-1/4 นิ้ว | CF2QPF 55YY42 BULK-FG-51343-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "เต็มหน้า฿369

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

USA SEALING BULK-FG-5182 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน Neoprene Binder เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 นิ้ว
฿1,050 / หน่วย