จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

USA SEALING BULK-FG-6048 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7 / 8 นิ้ว, สีขาว | CF2QLA 55ZD87

USA SEALING BULK-FG-6048 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว, สีขาว

In Stock
รายการ: CF2QLA รุ่น: BULK-FG-6048ข้ามอ้างอิง: 55ZD87

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿24 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีขาว
ภายใน Dia27 / 32 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.1-7 / 8 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ความหนา1 / 64 "
ชนิดภาพเขียนแหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาชนิดภาพเขียนราคา
USA SEALING BULK-FG-6153 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว, สีขาว | CF2QBD 55ZE80 BULK-FG-61536-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "แหวน฿362
USA SEALING BULK-FG-6176 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว, สีขาว | CF2QBE 55ZE97 BULK-FG-61766-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "แหวน฿712
USA SEALING BULK-FG-5415 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว, สีขาว | CF2QBF 55ZF12 BULK-FG-54156-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "แหวน฿446
USA SEALING BULK-FG-5461 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว, สีขาว | CF2QBG 55ZF23 BULK-FG-54616-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "แหวน฿1,677
USA SEALING BULK-FG-6011 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-1/4 นิ้ว, สีขาว | CF2QBH 55YW41 BULK-FG-60115"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "เต็มหน้า฿437
USA SEALING BULK-FG-6035 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-1/4 นิ้ว, สีขาว | CF2QBJ 55YW58 BULK-FG-60355"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "เต็มหน้า฿873
USA SEALING BULK-FG-5298 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-1/4 นิ้ว, สีขาว | CF2QBK 55YW75 BULK-FG-52985"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 16 "เต็มหน้า฿437

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

USA SEALING BULK-FG-6048 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน SBR Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว, สีขาว
฿24 / หน่วย