จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

USA SEALING BULK-FG-6284 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-1 / 8 นิ้ว, สีน้ำเงิน | CF2QZK 55YV70

USA SEALING BULK-FG-6284 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-1 / 8 นิ้ว, สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: CF2QZK รุ่น: BULK-FG-6284อ้างไขว้: 55YV70

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
รูกลอน4
สีสีน้ำเงิน
ภายใน Dia1-29 / 32 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.6-1 / 8 "
ขนาดท่อ1-1 / 2 "
ความหนา1 / 64 "
ชนิดภาพเขียนเต็มหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาชนิดภาพเขียนราคา
USA SEALING BULK-FG-6339 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว, สีฟ้า | CF2QXQ 55ZD47 BULK-FG-63396-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "แหวน฿407
USA SEALING BULK-FG-6362 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว, สีฟ้า | CF2QXR 55ZD64 BULK-FG-63626-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "แหวน฿842
USA SEALING BULK-FG-289 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7 / 8 นิ้ว, สีฟ้า | CF2QXT 55ZD82 BULK-FG-2896-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "แหวน฿1,109
USA SEALING BULK-FG-6197 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-1/4 นิ้ว, สีฟ้า | CF2QXU 55YV30 BULK-FG-61975"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "เต็มหน้า฿394
USA SEALING BULK-FG-6221 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-1/4 นิ้ว, สีฟ้า | CF2QXV 55YV47 BULK-FG-62215"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "เต็มหน้า฿788
USA SEALING BULK-FG-6196 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 นิ้ว, สีฟ้า | CF2QXW 55YV29 BULK-FG-61964-1 / 2 "9"4"1 / 64 "เต็มหน้า฿378
USA SEALING BULK-FG-6220 Aramid Fiber พร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 นิ้ว, สีฟ้า | CF2QXX 55YV46 BULK-FG-62204-1 / 2 "9"4"1 / 32 "เต็มหน้า฿752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

USA SEALING BULK-FG-6284 เส้นใยอะรามิดพร้อมปะเก็นหน้าแปลน Buna N Binder, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6-1 / 8 นิ้ว, สีน้ำเงิน
฿140 / หน่วย