จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

USA SEALING BULK-PT-PC-56 Tube Stock, 9700 PSI ความต้านแรงดึง | CE9CZX 55PF86

USA SEALING BULK-PT-PC-56 Tube Stock, ความต้านทานแรงดึง 9700 PSI

In Stock
รายการ: CE9CZX รุ่น: BULK-PT-PC-56ข้ามอ้างอิง: 55PF86

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,587 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีทูโทนช็อคชิพ
ภายใน Dia2-3 / 4 "
ความยาว6"
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
ภายนอก Dia.3"
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความหนาของผนัง0.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
USA SEALING BULK-PT-PC-1 Tube Stock, 9700 PSI ความต้านแรงดึง | CE9CXM 55PF31 จำนวนมาก-PT-PC-11 / 4 "1 ฟุต3 / 8 "0.062 "฿350
USA SEALING BULK-PT-PC-2 Tube Stock, 9700 PSI ความต้านแรงดึง | CE9CXN 55PF32 จำนวนมาก-PT-PC-21 / 4 "2 ฟุต3 / 8 "0.062 "฿465
USA SEALING BULK-PT-PC-3 Tube Stock, 9700 PSI ความต้านแรงดึง | CE9CXP 55PF33 จำนวนมาก-PT-PC-31 / 4 "3 ฟุต3 / 8 "0.062 "฿538
USA SEALING BULK-PT-PC-4 Tube Stock, 9700 PSI ความต้านแรงดึง | CE9CXQ 55PF34 จำนวนมาก-PT-PC-41 / 4 "6"3 / 8 "0.062 "฿676
USA SEALING BULK-PT-PC-5 Tube Stock, 9700 PSI ความต้านแรงดึง | CE9CXR 55PF35 จำนวนมาก-PT-PC-53 / 8 "1 ฟุต1 / 2 "0.062 "฿362
USA SEALING BULK-PT-PC-6 Tube Stock, 9700 PSI ความต้านแรงดึง | CE9CXT 55PF36 จำนวนมาก-PT-PC-63 / 8 "2 ฟุต1 / 2 "0.062 "฿473
USA SEALING BULK-PT-PC-7 Tube Stock, 9700 PSI ความต้านแรงดึง | CE9CXU 55PF37 จำนวนมาก-PT-PC-73 / 8 "3 ฟุต1 / 2 "0.062 "฿609

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

USA SEALING BULK-PT-PC-56 Tube Stock, ความต้านทานแรงดึง 9700 PSI
฿6,587 / หน่วย