USEM U5P3DCR Gp มอเตอร์ 3 เฟส Tefc 5hp 60/50hz
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
กรอบ | 215TC |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
แอมป์โหลดเต็ม | 15.0-14.0/7.0 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 17 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ใบหน้า |
แผ่นป้าย RPM | 1170 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 89.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 5 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1101-1200 |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 1.375 " |
ความยาวเพลา | 3.125 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 2 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | กลุ่ม RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | HP | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3P1DCR | 3001-3600 | 182TC | 8.4-7.8/3.9 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ฿41,005 | |
U3P1DKR | 3001-3600 | 182 ทช | 8.4-7.8/3.9 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ฿38,959 | |
U3P2DCR | 1701-1800 | 182TC | 8.4-7.8/3.9 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ฿34,134 | |
U3P2DKR | 1701-1800 | 182 ทช | 8.4-7.8/3.9 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.625 " | 3 | 13.5 " | ฿34,976 | |
U3P3DCR | 1101-1200 | 213TC | 9.3-8.6/4.3 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.125 " | 3 | 15.5 " | ฿51,414 | |
U5P1DCR | 3001-3600 | 184TC | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 13 9 / 16 " | ฿52,343 | |
U5P1DKR | 3001-3600 | 184 ทช | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.625 " | 5 | 13 9 / 16 " | ฿48,220 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.