VAL-MATIC 506A สวิงเช็ควาล์วเฟล็กหน้าแปลน 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงเช็ควาล์ว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 0.25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | สูงสุด 1000 gpm |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ ASTM A 126 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | -70 องศาถึง 215 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วัสดุเบาะ | Buna N. |
ขนาด | 6 |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8481302010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
ก. ปกติใช้เช็ควาล์วในระบบสูบจ่ายเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับจากระบบปลายน้ำเมื่อปิดปั๊ม พวกเขายังต่อต้านการไหลย้อนกลับของสื่อที่ปนเปื้อนในกิ่งก้านกลับเข้าไปในสายหลัก
A. ได้ สามารถติดตั้งวาล์วตรวจสอบการแกว่งได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
A.
A.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.