VAL-MATIC 525A สวิงเช็ควาล์วเฟล็กซ์ 2-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงเช็ควาล์ว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 0.25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | สูงสุด 220 gpm |
ความยาว | 8.5 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ ASTM A 126 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | -70 องศาถึง 215 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วัสดุเบาะ | Buna N. |
ขนาด | 2.5 " |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8481302010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.