VAL-MATIC 502A สวิงเช็ควาล์วเฟล็กหน้าแปลน 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงเช็ควาล์ว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 0.25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | สูงสุด 110 gpm |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็กหล่อ ASTM A 126 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | -70 องศาถึง 215 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วัสดุเบาะ | Buna N. |
ขนาด | 2" |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8481302010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ไหล | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
525A | สูงสุด 220 gpm | 8.5 " | 2.5 " | 7" | ฿36,889 | |
503A | สูงสุด 300 gpm | 9.5 " | 3" | 7.5 " | ฿42,266 | |
504A | สูงสุด 500 gpm | 11 " | 4mm | 9" | ฿45,978 | |
506A | สูงสุด 1000 gpm | 15 " | 6 | 11 " | ฿74,347 | |
508A | สูงสุด 2250 gpm | 19.5 " | 8 | 13.5 " | ฿106,827 | |
510A | สูงสุด 2500 gpm | 24.5 " | 10 | 16 " | ฿198,298 | |
512A | สูงสุด 4000 gpm | 27.5 " | 12 " | 19 " | ฿290,614 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.