VALLEY CRAFT F83716A6 Ezy-Rol Platform Truck, ดาดฟ้า 30 "X 60", ยาง 6 "X 2", ฝาโหลด 1600 Lb
รายการ: AJ8FVE
รุ่น: F83716A6
฿37,818 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
เบรค | ไม่ |
ความสูง | 38.5 " |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1600 |
ขนาดล้อ | 6 "x 2" |
ประเภทล้อ | ยางตัน |
ล้อ | 4 |
ความกว้าง | 30 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | เบรค | ล้อล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความกว้าง | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716 | 1600 ปอนด์ | - | 6" | - | - | 60 " | 30 " | - | - | RFQ
| |
3737 | 2000 ปอนด์ | - | 10 " | - | - | 30 " | 60 " | - | - | RFQ
| |
F81002A3 | ปอนด์ 1000 | - | - | นิวเมติก | 25 " | - | - | 48 " | ฿25,716 | RFQ
| |
F83710A2 | ปอนด์ 1600 | ไม่ | - | ยางตัน | 24 " | - | - | 38.5 " | ฿31,476 | RFQ
| |
F83712A0 | ปอนด์ 1600 | ไม่ | - | ยางตัน | 24 " | - | - | 38.5 " | ฿32,581 | RFQ
| |
F83713A9 | ปอนด์ 1600 | ไม่ | - | ยางตัน | 24 " | - | - | 38.5 " | ฿35,200 | RFQ
| |
F83715A7 | ปอนด์ 1600 | ไม่ | - | ยางตัน | 30 " | - | - | 38.5 " | ฿35,200 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.