VALLEY CRAFT F87398A2 Economy Drum Snatcher เชิงกล 800 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ด้ามจับกลอง |
ดรัมแอคชั่น | ที่หนีบ |
กลอง Dia | 24 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | ปิด |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 16 3/4 "x 5 5/8" x 1 5/8 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 14 " |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 31 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
สไตล์ | เศรษฐกิจ |
ชนิดภาพเขียน | เชิงกล |
ความกว้าง | 25 "-37" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F86145B0 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 85 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ที่หนีบ | 1 | ฿45,563 | RFQ
| |
F86165A5 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | พลาสติก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 85 แกลลอน | ปอนด์ 1000 | ที่หนีบ | 1 | ฿45,563 | RFQ
| |
F89743 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ที่หนีบ | 1 | ฿35,381 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.