VALLEY CRAFT F86165A5 Drum Grabber, Mechanical, 1000 lbs. ความจุ พลาสติก สีเขียว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ด้ามจับกลอง |
สี | สีเขียว |
ดรัมแอคชั่น | ที่หนีบ |
กลอง Dia | 18 "ถึง 28" |
วัสดุกลอง | พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 85 แกลลอน |
ประเภทกลอง | ปิด |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 13 "-25" |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 16 3/4 "x 5 5/8" x 1 5/8 " |
ความสูง | 7" |
ขนาดกราม | 3 "x 15" |
ความยาว | 31 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
สไตล์ | หรูหรา |
ชนิดภาพเขียน | เชิงกล |
ความกว้าง | 25 "-37" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F86145B0 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน , 85 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ที่หนีบ | 1 | ฿45,563 | RFQ
| |
F87398A2 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 800 | ที่หนีบ | 1 | ฿25,200 | RFQ
| |
F89743 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | เหล็ก | ปิด | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน | ปอนด์ 1500 | ที่หนีบ | 1 | ฿35,381 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.