VALLEY CRAFT F89831A4 นักกีฬายกถังแบบพกพา 1000 ปอนด์ 55 แกลลอน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์แบบพกพา |
ล้อ | (2) โพลียูรีเทน 5 "x 2" |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 14 ถึง 24 " |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
การหมุนกลอง | องศา 360 |
เสร็จสิ้น | เคลือบ Powerder |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
แม็กซ์ ยก | 84 " |
จำนวนกลอง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 90 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 51 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
การหมุน | องศา 360 |
มุมการหมุน | องศา 360 |
ชนิดภาพเขียน | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
ล้อ | (2) 5x2 "Rigid and 12" Swivel Polyurethane |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 663.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 220.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 243.84 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
F80145A8 | 18 ถึง 28 " | 90 " | 71 " | ฿1,400,186 | RFQ
| |
F80146A9 | 18 ถึง 28 " | 78 " | 71 " | ฿1,124,750 | RFQ
| |
F80143A6 | 18 ถึง 28 " | 90 " | 59 " | ฿1,049,750 | RFQ
| |
F80144A7 | 18 ถึง 28 " | 78 " | 59 " | ฿1,119,403 | RFQ
| |
F89832A5 | 14 ถึง 24 " | 78 " | 51 " | ฿1,109,348 | RFQ
| |
F89837A1 | 14 ถึง 24 " | 90 " | 47 " | ฿1,009,685 | RFQ
| |
F89838A2 | 14 ถึง 24 " | 78 " | 47 " | ฿909,690 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.