Valterra 4208 | 4208 | เกทวาล์ว Class 125 พีวีซี 2 นิ้ว | 4hgd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VALTERRA 4208 วาล์วประตู Class 125 2 นิ้ว Pvc | AD7YWY 4HGD8 / 4208GR

VALTERRA 4208 เกตวาล์ว ชั้น 125 พีวีซี 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7YWY รุ่น: 4208ข้ามอ้างอิง: 4HGD8 / 4208GR
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
฿2,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สไตล์ Bonnetถูกผูกมัด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อFIPT x MIPT
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3.5 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล167 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ2"
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5.5 "
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 304

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerวัสดุลิ่มราคา
VALTERRA 4308 วาล์วประตู Class 125 3 นิ้ว Pvc | AD7YXC 4HGE3 / 4308GR 43084.5 "30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"7.156 "เหล็กสแตนเลส 304฿3,104
VALTERRA 6108 Gate Valve Class 125 1-1 / 2 Inch Pvc | AD7YXM 4HGF3 / 6108GR 61083.375 "45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "5.125 "โพรพิลีน฿1,020

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VALTERRA 4208 เกตวาล์ว ชั้น 125 พีวีซี 2 นิ้ว
฿2,772 / หน่วย