Valterra 6108 | 6108 | วาล์วประตูน้ำ Class 125 1-1/2 นิ้ว PVC | 4hgf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VALTERRA 6108 Gate Valve Class 125 1-1 / 2 Inch Pvc | AD7YXM 4HGF3 / 6108GR

VALTERRA 6108 ประตูน้ำ ชั้น 125 พีวีซี 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7YXM รุ่น: 6108ข้ามอ้างอิง: 4HGF3 / 6108GR

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,005 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สไตล์ Bonnetถูกผูกมัด
ชั้นชั้นฮิต
ประเภทการเชื่อมต่อFIPT x MIPT
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก3.375 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล167 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.5 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center5.125 "
UPC845998003332
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มโพรพิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกสูงสุด แรงดันน้ำขนาดท่อด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerวัสดุลิ่มราคา
VALTERRA 4208 วาล์วประตู Class 125 2 นิ้ว Pvc | AD7YWY 4HGD8 / 4208GR 42083.5 "40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"5.5 "เหล็กสแตนเลส 304฿2,772
VALTERRA 4308 วาล์วประตู Class 125 3 นิ้ว Pvc | AD7YXC 4HGE3 / 4308GR 43084.5 "30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"7.156 "เหล็กสแตนเลส 304฿3,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VALTERRA 6108 ประตูน้ำ ชั้น 125 พีวีซี 1-1/2 นิ้ว
฿1,005 / หน่วย