Velvac 30187 | ตัวเมีย ปลด สีแดง 22 - 18 Awg Pk 10 | 21dg99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 30187 หญิงตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99

VELVAC 30187 หญิงปลดสีแดง 22 - 18 Awg Pk 10

In Stock
รายการ: AF7HPV รุ่น: 30187อ้างไขว้: 21DG99
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
฿681 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.062 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอนหดความร้อน / โพลีโอเลฟิน
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.45 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดแท็บ0.032 "x 0.250"
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดราคา
VELVAC 30197 ชายตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "สีแดงชายตัดการเชื่อมต่อ1.35 "22 ถึง 18 AWG฿749
VELVAC 30387 หญิงตัดการเชื่อมต่อสีน้ำเงิน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10 303870.097 "สีน้ำเงินหญิงตัดการเชื่อมต่อ1.45 "16 ถึง 14 AWG฿680
VELVAC 30397 ชายตัดการเชื่อมต่อสีน้ำเงิน 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "สีน้ำเงินชายตัดการเชื่อมต่อ1.35 "16 ถึง 14 AWG฿674
VELVAC 30497 ชายตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "สีเหลืองชายตัดการเชื่อมต่อ1.75 "12 ถึง 10 AWG฿769

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 30187 หญิงปลดสีแดง 22 - 18 Awg Pk 10
฿681 / หน่วย