Velvac 37122 | จอบหดแบบใช้ความร้อน สีแดง 22 - 18 Awg Pk10 | 21dg59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 37122 จอบหดความร้อนสีแดง 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNB 21DG59

VELVAC 37122 จอบหดความร้อนสีแดง 22 - 18 Awg Pk10

In Stock
รายการ: AF7HNB รุ่น: 37122อ้างไขว้: 21DG59
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
฿657 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วส้อม
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนความร้อนหด
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.3 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#6
ประเภทขั้วStandard
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดช่วงลวดราคา
VELVAC 37124 จอบหดด้วยความร้อน สีแดง 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNC 21DG60 37124สีแดง1.25 "#1022 ถึง 18 AWG฿674
VELVAC 37322 จอบหดความร้อนสีน้ำเงิน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HND 21DG61 37322สีน้ำเงิน1.3 "#616 ถึง 14 AWG฿683
VELVAC 37324 จอบหดความร้อนสีน้ำเงิน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNE 21DG62 37324สีน้ำเงิน1.25 "#1016 ถึง 14 AWG฿685
VELVAC 37424 จอบหดด้วยความร้อน สีเหลือง 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNF 21DG63 37424สีเหลือง1.3 "#1012 ถึง 10 AWG฿777
VELVAC 37425 จอบหดด้วยความร้อน สีเหลือง 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNG 21DG64 37425สีเหลือง1.35 "1 / 4 "12 ถึง 10 AWG฿827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 37122 จอบหดความร้อนสีแดง 22 - 18 Awg Pk10
฿657 / หน่วย