เวลแวค 37487 | ตัวเมีย ปลด สีเหลือง 12-10 Awg Pk10 | 21dg83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 37487 ตัวเมียตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83

VELVAC 37487 ตัวเมีย ปลดเหลือง 12-10 Awg Pk10

In Stock
รายการ: AF7HPC รุ่น: 37487อ้างไขว้: 21DG83

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.142 "
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอนหดความร้อน / โพลีโอเลฟิน
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดแท็บ0.032 "x 0.250"
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดราคา
VELVAC 37187 หญิงตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "สีแดงหญิงตัดการเชื่อมต่อ1.5 "22 ถึง 18 AWG฿672
VELVAC 37197 ชายตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "สีแดงชายตัดการเชื่อมต่อ1.4 "22 ถึง 18 AWG฿692
VELVAC 37387 หญิงตัดการเชื่อมต่อสีน้ำเงิน 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "สีน้ำเงินหญิงตัดการเชื่อมต่อ1.55 "16 ถึง 14 AWG฿710
VELVAC 37397 ชายตัดการเชื่อมต่อสีน้ำเงิน 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "สีน้ำเงินชายตัดการเชื่อมต่อ1.45 "16 ถึง 14 AWG฿722
VELVAC 37497 ชายตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "สีเหลืองชายตัดการเชื่อมต่อ1.42 "12 ถึง 10 AWG฿854

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 37487 ตัวเมีย ปลดเหลือง 12-10 Awg Pk10
฿778 / หน่วย