Velvac 697107 | นาฬิกาปลุกสำรอง 107db สีดำ สูง 2-7/16 นิ้ว | 21ธ.91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 697107 ปลุกสำรอง 107db สีดำความสูง 2-7 / 16 นิ้ว | AF7HTF 21DH91

VELVAC 697107 Back Up Alarm 107db สีดำ ความสูง 2-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7HTF รุ่น: 697107อ้างไขว้: 21DH91
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
฿2,003 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสำรองข้อมูลปลุก
สีBlack
วาดปัจจุบัน300mA
ความสูง2.437 "
วัสดุที่ใช้ผลิตแก้ว / ไนลอน
ความยาว3.875 "
การติดศูนย์
ระดับเสียง107 เดซิเบล
แรงดันไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8512300040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวระดับเสียงความกว้างราคา
VELVAC 697097 Back Up Alarm 97db สีดำความสูง 2-7 / 16 นิ้ว | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 เดซิเบล1.5 "฿1,561
VELVAC 697112 ปลุกสำรอง 112db สีดำความสูง 3-63 / 64 นิ้ว | AF7HTG 21DH92 6971123 63 / 64 "5.156 "112 เดซิเบล2 15 / 16 "฿2,243
VELVAC 697287 ปลุกสำรอง 87db ดำสูง 2-3 / 4 นิ้ว | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 เดซิเบล1.25 "฿1,080
VELVAC 697297 สัญญาณเตือนสำรอง 97db ดำสูง 2-3 / 4 นิ้ว | AF7HTJ 21DH94 6972972.75 "3.5 "97 เดซิเบล1.25 "฿1,189
VELVAC 699297 นาฬิกาปลุกสำรอง, 97dB, สีดำ, ความยาว 3-1 / 2" | AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 เดซิเบล1.25 "฿1,141

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 697107 Back Up Alarm 107db สีดำ ความสูง 2-7/16 นิ้ว
฿2,003 / หน่วย