Velvac 697112 | นาฬิกาปลุกสำรอง 112db สีดำ สูง 3-63/64 นิ้ว | 21ธ.92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 697112 ปลุกสำรอง 112db สีดำความสูง 3-63 / 64 นิ้ว | AF7HTG 21DH92

VELVAC 697112 Back Up Alarm 112db สีดำ ความสูง 3-63/64 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7HTG รุ่น: 697112อ้างไขว้: 21DH92
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
฿2,243 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสำรองข้อมูลปลุก
สีBlack
วาดปัจจุบัน300mA
ความสูง3 63 / 64 "
วัสดุที่ใช้ผลิตแก้ว / ไนลอน
ความยาว5.156 "
การติดศูนย์
ระดับเสียง112 เดซิเบล
แรงดันไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
ความกว้าง2 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8512300040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวระดับเสียงความกว้างราคา
VELVAC 697097 Back Up Alarm 97db สีดำความสูง 2-7 / 16 นิ้ว | AF7HTD 21DH89 6970972.437 "3.875 "97 เดซิเบล1.5 "฿1,561
VELVAC 697107 ปลุกสำรอง 107db สีดำความสูง 2-7 / 16 นิ้ว | AF7HTF 21DH91 6971072.437 "3.875 "107 เดซิเบล1.5 "฿2,003
VELVAC 697287 ปลุกสำรอง 87db ดำสูง 2-3 / 4 นิ้ว | AF7HTH 21DH93 6972872.75 "3.5 "87 เดซิเบล1.25 "฿1,080
VELVAC 697297 สัญญาณเตือนสำรอง 97db ดำสูง 2-3 / 4 นิ้ว | AF7HTJ 21DH94 6972972.75 "3.5 "97 เดซิเบล1.25 "฿1,189
VELVAC 699297 นาฬิกาปลุกสำรอง, 97dB, สีดำ, ความยาว 3-1 / 2" | AF7HTL 21DH96 6992972.75 "3.5 "97 เดซิเบล1.25 "฿1,141

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 697112 Back Up Alarm 112db สีดำ ความสูง 3-63/64 นิ้ว
฿2,243 / หน่วย