Vermont American 21138 | ต๊าปมือ M9 X 1 ไม่เคลือบ | 2nwu7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT AMERICAN 21138 ต๊าปมือ M9 x 1 ไม่เคลือบผิว | AC2XNY 2NWU7

VERMONT AMERICAN 21138 ดอกต๊าปมือ M9 x 1 ไม่เคลือบผิว

In Stock
รายการ: AC2XNY รุ่น: 21138ข้ามอ้างอิง: 2NWU7
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
฿394 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะด้วยมือ
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.875 "
ขว้าง1.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH4
ก้าน Dia0.270 / 0.271 "
ขนาดM9
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
VERMONT AMERICAN 21112 ต๊าปมือ M3 x 0.5 ไม่เคลือบผิว | AC2XNN 2NWT7 21112หยาบ32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "฿318
VERMONT AMERICAN 21113 ต๊าปมือ M3 x 0.6 ไม่เคลือบผิว | AC2XNP 2NWT8 21113ปลาย32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
RFQ
VERMONT AMERICAN 21117 ต๊าปมือ M4 x 0.7 ไม่เคลือบ | AC2XNQ 2NWT9 21117หยาบ42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "฿19
VERMONT AMERICAN 21118 ต๊าปมือ M4 x 0.75 ไม่เคลือบผิว | AC2XNR 2NWU1 21118หยาบ42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "฿265
VERMONT AMERICAN 21124 ต๊าปมือ M5 x 0.9 ไม่เคลือบผิว | AC2XNU 2NWU3 21124หยาบ42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "฿256
VERMONT AMERICAN 21131 ต๊าปมือ M7 x 1 ไม่เคลือบผิว | AC2XNW 2NWU5 21131หยาบ42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"฿320
VERMONT AMERICAN 21139 ดอกต๊าปมือ M9 x 1.25 ไม่เคลือบผิว | AC2XNZ 2NWU8 21139หยาบ42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "฿422

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT AMERICAN 21138 ดอกต๊าปมือ M9 x 1 ไม่เคลือบผิว
฿394 / หน่วย