จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE ​​361176010 Go Ring Gage ปรับได้ 1 1/4-12 Unf 2A | AE8JYB 6DJG2

VERMONT GAGE 361176010 Go Ring Gage, ปรับได้, 1 1/4-12 Unf, 2A

In Stock
รายการ: AE8JYB รุ่น: 361176010ข้ามอ้างอิง: 6DJG2

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿15,524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนเกลียวแบบปรับได้
ชั้น2A
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
ภายนอก Dia.2-1 / 2 "
ความหนาโดยรวม11 / 16 "
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 1 / 4-12 "
ประเภทด้ายUNF
ความอดทนคลาส X
ชนิดภาพเขียนGo

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9017308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
VERMONT GAGE ​​361176020 Go Ring Gage, 1 1/4-12 Unf, 3A, เหล็ก | BH2QPM 361176020แหวนเกจ฿14,916
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 361176010 Go Ring Gage, ปรับได้, 1 1/4-12 Unf, 2A
฿15,524 / หน่วย