จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE ​​362129510 Go Ring Gage ปรับได้ M12.0-1.50, 2A | AE8JZQ 6DJK8

VERMONT GAGE 362129510 Go Ring Gage, ปรับได้, M12.0-1.50, 2A

In Stock
รายการ: AE8JZQ รุ่น: 362129510ข้ามอ้างอิง: 6DJK8
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
฿7,939 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนเกลียวแบบปรับได้
ชั้น2A
วัสดุเครื่องมือเหล็ก
ภายนอก Dia.1-3 / 4 "
ความหนาโดยรวม7 / 16 "
ความยาวของเกลียว9 / 16 "
ขนาดเกลียวM12.0-1.50
ประเภทด้าย6g
ความอดทนคลาส X
ชนิดภาพเขียนGo

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS9017308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นภายนอก Dia.ความหนาโดยรวมความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage ปรับได้ M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35฿11,153
VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage ปรับได้ M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0 362104010แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.40฿9,846
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage ปรับได้ M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45฿9,089
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage ปรับได้ M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50฿7,865
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage ปรับได้ M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60฿7,928
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage ปรับได้ M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70฿7,621
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage ปรับได้ M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510แหวนเกลียวแบบปรับได้1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80฿7,789

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 362129510 Go Ring Gage, ปรับได้, M12.0-1.50, 2A
฿7,939 / หน่วย