VERMONT GAGE 901200600 Pin Gage Set ลบ 0.501-0.625 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Pin Gage Set, ลบ |
ความถูกต้อง | + 0.0000 / -0.0002 " |
เกรด | คลาส ZZ |
เพิ่มขึ้น (ใน.) | 0.001 |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ 52100 เคลือบออกไซด์ดำ |
ช่วงการวัด | 0.501 ถึง 0.625 " |
ขนาดที่กำหนด | 0.501 ถึง 0.625 " |
รูปร่าง | ทรงกระบอก |
ความอดทน | คลาส ZZ (0.0002 ") |
ความกว้าง | ต่างๆ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 9031808085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุ | ช่วงการวัด | ขนาดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
901200900 | Pin Gage Set, ลบ | เหล็กกล้าเครื่องมือ 52100 เคลือบออกไซด์ดำ | 0.833 ถึง 0.916 " | 0.833 ถึง 0.916 " | ฿43,203 | |
901201000 | Pin Gage Set, ลบ | เหล็กกล้าเครื่องมือ 52100 เคลือบออกไซด์ดำ | 0.917 ถึง 1.000 " | 0.917 ถึง 1.000 " | ฿44,855 | |
901200100 | Pin Gage Set, ลบ | เหล็กกล้าเครื่องมือ M-2/52100 เคลือบออกไซด์ดำ | 0.006 ถึง 0.060 " | 0.006 ถึง 0.060 " | ฿6,884 | |
901200200 | Pin Gage Set, ลบ | เหล็กกล้าเครื่องมือ M-2/52100 เคลือบออกไซด์ดำ | 0.011 ถึง 0.060 " | 0.011 ถึง 0.060 " | ฿5,228 | |
901200300 | Pin Gage Set, ลบ | เหล็กกล้าเครื่องมือ M-2/52100 เคลือบออกไซด์ดำ | 0.011 ถึง 0.250 " | 0.011 ถึง 0.250 " | ฿15,420 | |
901200400 | Pin Gage Set, ลบ | เหล็กกล้าเครื่องมือ 52100 เคลือบออกไซด์ดำ | 0.061 ถึง 0.250 " | 0.061 ถึง 0.250 " | ฿11,007 | |
901200500 | Pin Gage Set, ลบ | เหล็กกล้าเครื่องมือ 52100 เคลือบออกไซด์ดำ | 0.251 ถึง 0.500 " | 0.251 ถึง 0.500 " | ฿16,510 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.