VERSA-MATIC E1PA5T5T9C ปั๊มไดอะแฟรม 45 Gpm 100 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 3/8 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | PTFE |
วัสดุของตัวเครื่อง | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | PTFE |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุไดอะแฟรม | PTFE |
ความสูง | 16 61 / 64 " |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1" |
ความยาว | 8.125 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | เดียว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด Flow GPM | 45 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 220 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 15 ฟุต |
Self-Priming เปียก | 31 ฟุต |
ประเภทวาล์ว | ลูกบอล |
ความกว้าง | 13 33 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8413500050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ขนาดขาเข้า / ทางออก | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | วัสดุลูกบอล | ความยาว | สูงสุด Dia. ของแข็ง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3231B5011A | ปั๊มไดอะแฟรม | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | ฿8,020 | ||
LF222201D | ปั๊มไดอะแฟรม | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | ฿4,228 | ||
E5AP2R229C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | Buna N. | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿73,111 | ||
E5AP6X669C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | แซนโทพรีน (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿76,013 | ||
E5AP5T559C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿79,948 | ||
E5SP2R229C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | Buna N. | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿141,855 | ||
E5SP6X669C | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ | 1 / 2 " | - | แซนโทพรีน (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿137,062 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.