VESTIL รอกโซ่ลม ACH-50, 500 ปอนด์ ความจุ ยกสูง 10 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่อากาศ |
ปริมาณการใช้อากาศพร้อมโหลดเต็มที่ที่ส่วนล่าง | 28 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi |
ปริมาณการใช้อากาศพร้อมโหลดเต็มเมื่อยกขึ้น | 26 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi |
ปริมาณการใช้อากาศโดยไม่มีโหลดที่ด้านล่าง | 26 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi |
ปริมาณการใช้อากาศโดยไม่มีโหลดเมื่อยกขึ้น | 31 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi |
ช่องอากาศเข้า NPT (นิ้ว) | 3 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
เส้นโซ่ตก | 1 |
สี | ส้ม |
ความลึก | 3.875 " |
FPM ต่ำกว่าเมื่อโหลด | 53 FPM |
FPM ต่ำกว่าโดยไม่มีโหลด | 43 FPM ที่ 90 psi |
FPM เพิ่มขึ้นพร้อมโหลด | 29 FPM |
FPM เพิ่มขึ้นโดยไม่มีโหลด | 55 FPM ที่ 90 psi |
headroom | 12 " |
ความสูง | 76 " |
ความยาว | 11.3 " |
ยกสูง | 10 ฟุต @ 90 psi |
โหลดโซ่ Dia | 4mm |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ยก | 131 ฟุต |
ขนาด | 6.3 ฟุต |
ชั่วคราว พิสัย | 14 องศา ถึง 140 องศา F |
ความกว้าง | 10.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ปริมาณการใช้อากาศพร้อมโหลดเต็มที่ที่ส่วนล่าง | ปริมาณการใช้อากาศพร้อมโหลดเต็มเมื่อยกขึ้น | ความกว้าง | ความจุ | ความลึก | FPM ต่ำกว่าเมื่อโหลด | FPM เพิ่มขึ้นพร้อมโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อช -100 | 87.31 " | - | - | 12.88 " | ปอนด์ 1000 | 5.75 " | 38 ฟุตต่อนาทีที่ 90 psi | 11 FPM | - | RFQ
| |
อช -60 | 76 " | - | - | 11.94 " | ปอนด์ 600 | 5.75 " | 42 FPM ที่ 90 psi | 16 FPM | - | RFQ
| |
อช -25 | 76 " | 27 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi | 28 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi | 10.88 " | ปอนด์ 250 | 3.875 " | 48 FPM | 42 FPM | ฿276,269 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.