VESTIL รอกโซ่ลม ACH-60, 600 ปอนด์ ความจุ ยกสูง 10 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่อากาศ |
ปริมาณลม | 34 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
สี | ส้ม |
ความลึก | 5.75 " |
FPM ต่ำกว่าเมื่อโหลด | 42 FPM ที่ 90 psi |
FPM เพิ่มขึ้นพร้อมโหลด | 16 FPM |
headroom | 13.56 " |
ความสูง | 76 " |
ความยาว | 12.843 " |
ยกสูง | 10 ฟุต @ 90 psi |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด จี้ห้อย | 36 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนโซ่ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ach-60.pdf |
ขนาด | 6.3 ฟุต |
ความกว้าง | 11.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ปริมาณการใช้อากาศพร้อมโหลดเต็มที่ที่ส่วนล่าง | ปริมาณการใช้อากาศพร้อมโหลดเต็มเมื่อยกขึ้น | ความกว้าง | ความจุ | ความลึก | FPM ต่ำกว่าเมื่อโหลด | FPM เพิ่มขึ้นพร้อมโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อช -100 | 87.31 " | - | - | 12.88 " | ปอนด์ 1000 | 5.75 " | 38 ฟุตต่อนาทีที่ 90 psi | 11 FPM | - | RFQ
| |
อช -25 | 76 " | 27 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi | 28 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi | 10.88 " | ปอนด์ 250 | 3.875 " | 48 FPM | 42 FPM | ฿276,269 | ||
อช -50 | 76 " | 28 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi | 26 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 90 psi | 10.88 " | ปอนด์ 500 | 3.875 " | 53 FPM | 29 FPM | ฿282,702 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.