VESTIL AIR-THL คันโยกปรับมุมอากาศ 1500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มุมเอียงแอร์ |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | 40 ถึง 100 psi |
อากาศไหลเข้า | 1/4 NPT " |
ขนาดช่องอากาศ | 1 / 4 " |
ประเภทช่องอากาศเข้า | NPT |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 35.25 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความยาว | 50.88 " |
ประเภทการทำงานของลิฟท์ | ดำเนินการด้วยมือ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด มุมเอียง | 45 องศา |
หน่วยวัด | แต่ละ |
แรงดันใช้งาน | 40 ถึง 100 psi |
การดำเนินการ | คันโยกมือ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 44 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 44 " |
แหล่งพลังงาน | นิวเมติก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-air-thl.pdf |
ความดันที่ต้องการ | 40 ถึง 100 psi |
UPC | 691215002202 |
ความกว้าง | 78.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 207 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 89.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 199.39 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุกรอบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | วัสดุแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอร์-ทีเอฟพี | - | - | 62.41 " | 79.41 " | - | - | 70.5 " | ฿232,471 | ||
แอร์ THL-SS | เงิน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 35.25 " | 50.88 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 78.5 " | ฿461,884 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.