VESTIL AIR-TFP Foot Treadle เครื่องปรับลมเข้ามุม 1500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มุมเอียงแอร์ |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | 40 ถึง 100 psi |
อากาศไหลเข้า | 1/4 NPT " |
ขนาดช่องอากาศ | 1 / 4 " |
ประเภทช่องอากาศเข้า | NPT |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ความสูง | 62.41 " |
ความยาว | 79.41 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
การดำเนินการ | ตีนผี |
ประเภทการดำเนินงาน | วาล์วเท้าเหยียบแบบแมนนวล |
ความสูงโดยรวม | 62.41 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 79.41 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 44 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 44 " |
UPC | 691215002196 |
ไม้กายสิทธิ์ผู้ถือภายใน Dia. | 3 1 / 2 " |
ความกว้าง | 70.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 247.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 179.07 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุกรอบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | วัสดุแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอร์-THL | สีเทา | เหล็ก | 35.25 " | 50.88 " | เหล็ก | เหล็ก | 78.5 " | ฿228,707 | ||
แอร์ THL-SS | เงิน | เหล็กกล้าไร้สนิม | 35.25 " | 50.88 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 78.5 " | ฿461,884 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.