VESTIL AIR-THL-SS คันโยกปรับมุมอากาศ, Ss, 1500 Lb. ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มุมเอียงแอร์ |
ขนาดช่องอากาศ | 1 / 4 " |
ประเภทช่องอากาศเข้า | NPT |
สี | เงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 35.25 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความยาว | 50.88 " |
ประเภทการทำงานของลิฟท์ | ดำเนินการด้วยมือ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด มุมเอียง | 45 องศา |
แรงดันใช้งาน | 40 ถึง 100 psi |
การดำเนินการ | คันโยกมือ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 44 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 44 " |
แหล่งพลังงาน | นิวเมติก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-air-thl-ss.pdf |
ความดันที่ต้องการ | 40 ถึง 100 psi |
ความกว้าง | 78.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 207 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุกรอบ | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | วัสดุแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอร์-ทีเอฟพี | - | - | 62.41 " | 79.41 " | - | - | 70.5 " | ฿232,471 | ||
แอร์-THL | สีเทา | เหล็ก | 35.25 " | 50.88 " | เหล็ก | เหล็ก | 78.5 " | ฿228,707 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.