VESTIL APHT-500A อลูมิเนียม P-handle Hand Truck Pneumatic
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือแบบแยกส่วน |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ขนาดล้อ | 10 "x 3.5" |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
สี | เงิน |
ความลึก | 18.5 " |
ขนาดส่วนขยาย | 12 "x 27" |
จัดการ Dia | 1.12 ใน |
จัดการความสูง | 52 ใน |
จัดการความสูง | 52 " |
ประเภทการจัดการ | P-มือจับ |
ความสูง | 52.5 " |
ความยาว | 18.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 7.5 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.5 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนการสนับสนุน | 2 (แนวตั้ง) |
จำนวนการรองรับแนวตั้ง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-apht-500a.pdf |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3.5 " |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
APHT-500A-HR | 10 "x 2" | 18.5 " | ฿16,358 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.