VESTIL ARMG-24 การ์ดแร็คปรับระดับได้ ขนาด 24 x 108 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้แร็คปรับระดับได้ |
ความยาวที่ปรับได้ | 62 "ถึง 108" |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
สี | สีเหลือง |
ความต้านทานการกระแทก | 4000 ปอนด์ @ 4 ไมล์ต่อชั่วโมง |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
ขนาดแผ่นยึด | 7-5 / 8 x 6 x 1/4 |
ความสูงของแผ่นยึด | 1 / 4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นยึด | 7 / 8 " |
ความยาวแผ่นยึด | 7 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 6" |
สไตล์การติดตั้ง | ชั้นม้า |
น้ำหนักสุทธิ | 150 ปอนด์ |
ความยาวที่กำหนด | 2 ฟุต |
จำนวนรูยึด | 10 |
จำนวนซี่โครง | 0 |
ความลึกโดยรวม | 40.12 " |
ความสูงโดยรวม | 24.56 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40.12 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.56 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-armg-24.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 89.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 167.64 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.