VESTIL ATS-4-56-HDG บันไดวนสลับ กัลวาไนซ์ ขั้นละ 56 องศา ขนาด 4 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันได |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ความยาวของโซ่ | 3 / 16 " |
มุมปีน | 56 องศา |
สี | เงิน |
ความลึก | 42 " |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 6.875 " |
การออกแบบราวบันได | ราวบันไดคงที่ |
ความสูงราวจับ | 18 5 / 8 " |
วัสดุราวบันได | เหล็ก |
ความสูง | 90.5 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ats-4-56-hdg.pdf |
ความลึกของขั้นตอน | 10 1 / 2 " |
วัสดุขั้นตอน | เหล็ก |
ขั้นตอนระยะห่าง | 6 7 / 8 " |
ความกว้างขั้นตอน | 9 1 / 8 " |
ความลึกของขั้นบน | 9 3 / 4 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 48 1 / 8 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 23 5 / 8 " |
UPC | 691215325226 |
ความกว้าง | 23.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขั้นตอนระยะห่าง | มุมปีน | สี | ความกว้างขั้นตอน | ความสูงราวจับ | ความสูง | ชิ้น | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทส-7-56 | 7" | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 12 | ฿121,964 | ||
เอทส-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 13 | ฿130,826 | ||
เอทส-9-56 | 7 3 / 16 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 15 | ฿126,518 | RFQ
| |
เอทส-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 16 | ฿139,680 | RFQ
| |
เอทส-7-68 | 7" | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 12 | ฿103,417 | RFQ
| |
เอทส-8-68 | 7 3 / 8 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 13 | ฿116,339 | ||
เอทส-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 15 | ฿123,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.