VESTIL ATS-8-68 บันไดดอกยางสำรอง เดินผ่าน สูง 8 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อนแบบสลับ |
ความลึกฐาน | 46.5 " |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
มุมปีน | 68 องศา |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 49.75 " |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 7.375 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 350 |
เสร็จสิ้น | ผงสีเหลือง |
การออกแบบราวบันได | ราวบันไดคงที่ |
ความสูงราวจับ | 12 1 / 4 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 137.75 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความสูงของบันได | 8ft |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 11 |
จำนวนขั้นตอน | 13 |
ความสูงโดยรวม | 8ft |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 49.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ats-8-68.pdf |
ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 3 / 16 " |
ระยะ | 46.5 " |
มุมบันได | องศา 68 |
มุมองศา | 68 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 10 1 / 2 " |
ขั้นตอนระยะห่าง | 7 3 / 8 " |
ความกว้างขั้นตอน | 9.13 " |
ความลึกของขั้นบน | 9 3 / 4 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 95.88 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 23 5 / 8 " |
เหยียบ | เจาะรู |
ความลึกของดอกยาง | 10-1 / 2 " |
UPC | 691215003087 |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 289.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขั้นตอนระยะห่าง | มุมปีน | สี | ความกว้างขั้นตอน | ความสูงราวจับ | ความสูง | ชิ้น | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทส-7-56 | 7" | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 12 | ฿121,964 | ||
เอทส-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 13 | ฿130,826 | ||
เอทส-9-56 | 7 3 / 16 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 15 | ฿126,518 | RFQ
| |
เอทส-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 16 | ฿139,680 | RFQ
| |
เอทส-7-68 | 7" | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 12 | ฿103,417 | RFQ
| |
เอทส-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 15 | ฿123,981 | ||
เอทส-10-68 | 7 1 / 2 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 161.88 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 16 | ฿133,315 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.