VESTIL ATS-7-56 บันไดดอกยางสำรอง เดินผ่าน สูง 7 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อนแบบสลับ |
ความลึกฐาน | 60.75 " |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
มุมปีน | 56 องศา |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 65.75 " |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 7" |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 350 |
เสร็จสิ้น | ผงสีเหลือง |
การออกแบบราวบันได | ราวบันไดคงที่ |
ความสูงราวจับ | 18.63 " |
ความสูง | 126.75 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความสูงของบันได | 7ft |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 12 |
จำนวนขั้นตอน | 12 |
ความสูงโดยรวม | 7ft |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ats-7-56.pdf |
ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 3 / 16 " |
ระยะ | 60.75 " |
มุมบันได | องศา 56 |
มุมองศา | 56 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 10 1 / 2 " |
ขั้นตอนระยะห่าง | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 9.13 " |
ความลึกของขั้นบน | 9 3 / 4 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 84 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 23 5 / 8 " |
เหยียบ | เจาะรู |
ความลึกของดอกยาง | 10-1 / 2 " |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 284.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขั้นตอนระยะห่าง | มุมปีน | สี | ความกว้างขั้นตอน | ความสูงราวจับ | ความสูง | ชิ้น | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทส-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 13 | ฿126,639 | RFQ
| |
เอทส-9-56 | 7 3 / 16 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 15 | ฿118,990 | RFQ
| |
เอทส-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 16 | ฿126,671 | RFQ
| |
เอทส-7-68 | 7" | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 12 | ฿96,764 | RFQ
| |
เอทส-8-68 | 7 3 / 8 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 13 | ฿109,143 | RFQ
| |
เอทส-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 15 | ฿119,406 | RFQ
| |
เอทส-10-68 | 7 1 / 2 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 161.88 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 16 | ฿130,399 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.