VESTIL ATS-5-56 บันไดดอกยางสำรอง เดินผ่าน 8 ฟุต สูง 6 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อนแบบสลับ |
ความลึกฐาน | 44.625 " |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
มุมปีน | 56 องศา |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 49.25 " |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 7.5 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 350 |
เสร็จสิ้น | ผงสีเหลือง |
การออกแบบราวบันได | ราวบันไดคงที่ |
ความสูงราวจับ | 18.63 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 102.44 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความสูงของบันได | 5ft |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 8 '6 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 49.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ats-5-56.pdf |
ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 3 / 16 " |
ระยะ | 44.625 " |
มุมบันได | องศา 56 |
มุมองศา | 56 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 10 1 / 2 " |
ขั้นตอนระยะห่าง | 7 1 / 2 " |
ความกว้างขั้นตอน | 9.13 " |
ความลึกของขั้นบน | 9 3 / 4 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 60 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 23 5 / 8 " |
เหยียบ | พื้นผิวที่ยกขึ้น |
ความลึกของดอกยาง | 6-7 / 8 " |
UPC | 691215003018 |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขั้นตอนระยะห่าง | มุมปีน | สี | ความกว้างขั้นตอน | ความสูงราวจับ | ความสูง | ชิ้น | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทส-7-56 | 7" | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 12 | ฿121,964 | ||
เอทส-8-56 | 7 3 / 8 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 13 | ฿130,826 | ||
เอทส-9-56 | 7 3 / 16 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 15 | ฿126,518 | RFQ
| |
เอทส-10-56 | 7 1 / 2 " | 56 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 16 | ฿139,680 | RFQ
| |
เอทส-7-68 | 7" | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 12 | ฿103,417 | RFQ
| |
เอทส-8-68 | 7 3 / 8 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 13 | ฿116,339 | ||
เอทส-9-68 | 7 3 / 16 " | 68 องศา | สีเหลือง | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | บันไดเลื่อนแบบสลับ | 15 | ฿123,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.