VESTIL AWR-G-38-12A ทางลาดอะลูมิเนียมจับโครงสร้าง Walk Ramp ยาว 144 นิ้ว x กว้าง 38 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ปอนด์ 1400 |
ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | ปอนด์ 1900 |
สี | เงิน |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 2" |
ประเภทเด็ค | กริปสตรัท |
ความลึก | 143 3 / 4 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 39 3 / 8 " |
ความสูง | 3 3 / 4 " |
ช่วงความสูง | 6 "ถึง 46" |
รวมถึง | โซ่รักษาความปลอดภัย |
ความยาว | 12 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ความสูง | 46 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 6" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-awr-g-38-12a.pdf |
วัสดุกรอบทางลาด | อลูมิเนียม |
วัสดุตะแกรงทางลาด | อลูมิเนียม |
ขอบด้านความปลอดภัย | 2" |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 143 3 / 4 " |
ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | 143 3 / 4 " |
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้าง | 39 3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความสูง | ความจุด้วยรถเข็น 2 ล้อ | ความจุด้วยรถเข็น 4 ล้อ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความยาวทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A | 38 " | ปอนด์ 1500 | ปอนด์ 2200 | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 120 1 / 4 " | ฿49,688 | RFQ
| |
AWR-G-28-12A | 46 " | ปอนด์ 1400 | ปอนด์ 1900 | 143 3 / 4 " | 143 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 143 3 / 4 " | ฿57,155 | RFQ
| |
AWR-G-28-14A | 56 " | ปอนด์ 1200 | ปอนด์ 1600 | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 167 1 / 4 " | ฿65,013 | RFQ
| |
AWR-G-28-16A | 62 " | ปอนด์ 1000 | ปอนด์ 1000 | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 190 3 / 4 " | ฿71,504 | RFQ
| |
AWR-G-28-6A | 21 " | ปอนด์ 2000 | ปอนด์ 2800 | 73 1 / 4 " | 73 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 73 1 / 4 " | ฿34,140 | RFQ
| |
AWR-G-28-7A | 25 " | ปอนด์ 1800 | ปอนด์ 2800 | 85 " | 85 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 85 " | ฿37,519 | RFQ
| |
AWR-G-28-8A | 29 " | ปอนด์ 1650 | ปอนด์ 2500 | 96 3 / 4 " | 96 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 96 3 / 4 " | ฿41,284 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.