จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL BOL-42-2 โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 42 x 1-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7MLY รุ่น: BOL-42-2
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
฿6,049 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟสนาม
ชุดสลักเกลียวAS-383-4PK
การชุมนุมลอม
ความยาวฐาน4"
ความหนาของแผ่นฐาน1 / 4 "
ความหนาฐาน1 / 4 "
ความกว้างฐาน4"
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
สลักเกลียว Dia (ใน.)7 / 16 "
วัสดุหมวกพลาสติก
สีสีเหลือง
ความสูง42 "
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ภายใน Dia1 1 / 2 "
สล็อตโซ่แบบรวมไม่
ความยาว4"
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนรูยึด4
ภายนอก Dia.1 3 / 4 "
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ความกว้างของแผ่น4 ใน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-bol-42-2.pdf
ที่สามารถลอกออกได้ใช่
ตารางเวลากำหนดการ 10
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)106.68
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaชุดสลักเกลียวความยาวฐานภายนอก Dia.ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความหนาของแผ่นฐานความกว้างฐานสีราคา
VESTIL BOL-24-5.5 โคมไฟสนาม สีเหลือง ขนาด 24 x 5 นิ้ว | AC9RNR 3JJF3 โบล -24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"สีเหลือง฿5,624
VESTIL BOL-24-2 โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 24 x 1-3/4 นิ้ว | AG7MLP โบล -24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"สีเหลือง฿4,231
VESTIL BOL-24-4.5 โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 24 x 4-1/2 นิ้ว | AG7MLQ โบล -24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"สีเหลือง฿5,399
VESTIL BOL-36-2 โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 36 x 1-3/4 นิ้ว | AG7MLR โบล -36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"สีเหลือง฿5,351
VESTIL BOL-36-4.5 โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 36 x 4-1/2 นิ้ว | AG7MLT โบล -36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"สีเหลือง฿6,281
VESTIL BOL-36-4.5-RED โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 36 x 4-1/2 นิ้ว สีแดง | AG7MLU BOL-36-4.5-สีแดง----4.255 / 8 "-สีแดง฿8,065
VESTIL BOL-36-5.5 โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 36 x 5-1/2 นิ้ว | AG7MLV โบล -36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"สีเหลือง฿7,682

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL BOL-42-2 โคมไฟสนามเหล็กนิรภัย ขนาด 42 x 1-3/4 นิ้ว
฿6,049 / หน่วย