Vestil Bpc-36-5.5 | ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 36 X 6.125 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL BPC-36-5.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 36 x 6.125 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7MPT รุ่น: BPC-36-5.5
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
฿5,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบโคมไฟสนาม
รองรับความสูงของโคมไฟสนาม36 "
การชุมนุมลอม
โคมไฟสนาม Dia.5 3 / 4 "
สีสีเหลือง
ความสูง39 1 / 4 "
ภายใน Dia5 7 / 8 "
ความยาว6.125 "
เบาไม่รวม
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
หน่วยวัดแต่ละ
ภายนอก Dia.6 1 / 8 "
ขนาดบรรจุ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-bpc-36-5-5.pdf
ความหนา1 / 4 "
ความหนาของผนัง1 / 4 "
ความกว้าง6.12 "
ทำงานร่วมกับโบล -36-5.5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)99.7
ความยาวเรือ (ซม.)15.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.56
รหัส HS3926909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรองรับความสูงของโคมไฟสนามโคมไฟสนาม Dia.ความสูงภายใน Diaภายในซี่โครง Diaภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
VESTIL BPC-24-4.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 24 x 5.06 นิ้ว | AG7MPP บีพีซี-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "฿5,290
VESTIL BPC-24-5.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 24 x 6.125 นิ้ว | AG7MPQ บีพีซี-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "฿5,720
VESTIL BPC-36-4.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 36 x 5.06 นิ้ว | AG7MPR บีพีซี-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "฿5,453
VESTIL BPC-36-6.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 36 x 7.375 นิ้ว | AG7MPU บีพีซี-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "฿5,889
VESTIL BPC-36-8.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 36 x 9.375 นิ้ว | AG7MPV บีพีซี-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "฿7,628
VESTIL BPC-4 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 52 x 5 นิ้ว | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "฿2,726
VESTIL BPC-42-4.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 42 x 5.06 นิ้ว | AG7MPX บีพีซี-42-4.542 "4 1 / 2 "44 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "฿5,664

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL BPC-36-5.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 36 x 6.125 นิ้ว
฿5,829 / หน่วย