VESTIL BPC-48-6.5 ฝาครอบเสาโคมไฟสนามพลาสติก ขนาด 48 x 7.375 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบโคมไฟสนาม |
รองรับความสูงของโคมไฟสนาม | 48 " |
การชุมนุม | ลอม |
โคมไฟสนาม Dia. | 6 5 / 8 " |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 51 1 / 2 " |
ภายใน Dia | 7 1 / 8 " |
ภายในซี่โครง Dia | 7" |
ความยาว | 7.375 " |
เบา | ไม่รวม |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 7 3 / 8 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-bpc-48-6-5.pdf |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความหนาของผนัง | 1 / 8 " |
ความกว้าง | 7.38 " |
ทำงานร่วมกับ | โบล -48-6.5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.73 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รองรับความสูงของโคมไฟสนาม | โคมไฟสนาม Dia. | ความสูง | ภายใน Dia | ภายในซี่โครง Dia | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีพีซี-24-4.5 | 24 " | 4 1 / 2 " | 26 3 / 4 " | 4 15 / 16 " | 4 13 / 16 " | 5 3 / 16 " | 1 / 8 " | ฿5,290 | ||
บีพีซี-24-5.5 | 24 " | 5 3 / 4 " | 27 " | 5 7 / 8 " | - | 6 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿5,720 | ||
บีพีซี-36-4.5 | 36 " | 4 1 / 2 " | 38 1 / 4 " | 4 15 / 16 " | 4 13 / 16 " | 5 3 / 16 " | 1 / 8 " | ฿5,453 | ||
บีพีซี-36-5.5 | 36 " | 5 3 / 4 " | 39 1 / 4 " | 5 7 / 8 " | - | 6 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿5,829 | ||
บีพีซี-36-6.5 | 36 " | 6 5 / 8 " | 39 " | 7 1 / 8 " | 7" | 7 3 / 8 " | 1 / 8 " | ฿5,889 | ||
บีพีซี-36-8.5 | 36 " | 8 5 / 8 " | 39 1 / 2 " | 8 3 / 4 " | - | 9 3 / 8 " | 5 / 8 " | ฿7,628 | ||
BPC-4 | 52 " | 4 3 / 4 " | 54 1 / 2 " | 4 7 / 8 " | - | 5" | 1 / 8 " | ฿2,726 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.